シナノ
カイノス クール
超軽量のオールカーボン
とにかく軽くて、負担が少ない。
軸線上に荷重がかかる。
材質
シャフト素材:カーボンΦ20.5+Φ16.5、グリップ:カーボン、先ゴム:PP-10-16mm AV(交換用先ゴム)
色
ブラック
質量(g)
約250
収納サイズ
77.5cm
寸法(cm)
77.5-94.5(28mm毎)
適応身長(cm)
約145-184cm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265797
640030
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください