シナノ
防災ルームシューズ 左足
耐踏抜き試験、基準クリア
履き口が広く、調整できる
反射材付きで夜間歩行も安心
材質
表:ポリエステル65%、綿35%/内:ポリエステル75%、綿25%/底:TPR
色
グレー
サイズ
3L
質量(g)
(片方Lサイズ)約150
サイズ(cm)
26.5~27.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265718
4606
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください