チャップリン
TU215 ハンター犬
レジン(樹脂)製の変形手元、シャフトは樫の塗り、落ち着いた艶消しブラックです。
材質
手元:レジン、シャフト:樫
直径(Φmm)
シャフト(上部/下部):19/18
質量(g)
330
幅(cm)
手元:12
寸法(cm)
93
デザイン
ハンター犬
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19266077
TU215
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください