曜日別特売

CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ

CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ - aiwa(アイワ)CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ - aiwa(アイワ)CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ - aiwa(アイワ)CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ - aiwa(アイワ)CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ - aiwa(アイワ)CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ - aiwa(アイワ)CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ - aiwa(アイワ)CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ - aiwa(アイワ)

シンプルなデザインと機能を備えた定番のCDプレーヤー
CDプレーヤー(再生専用)、AM/ワイドFMラジオ、外部入力、イヤホンのシンプル機能
災害時に強い乾電池/電源コンセントの2Way方式
受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ搭載
スリム・縦型のシンプルでインテリア性の高いデザイン
持ち運びに便利なコンパクト設計
3.5mmステレオイヤホン端子
3.5mmステレオ外部入力端子

用途CDプレーヤー、ラジオ、防災グッズとして。簡単 コンパクト設計 電池使用可能付属品取扱説明書(保証書付)、電源コード材質ABS樹脂他質量(kg)1.3電源(V)単二乾電池×6本(9、別売り)消費電力(W)約16最大出力(W)実用:2×2周波数(kHz)AM受信:522~1620寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×6.5×16.5周波数(MHz)FM受信:76~108内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266619GAA4-RCD0001(WH)ホワイト
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266628GAA4-RCD0001(BK)ブラック
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする