コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式
昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯
明るさ(約)100ルーメン
選べる2つのモード
・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)
・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)
IP65の防じん防水性能
付属の両面テープやお手持ちのネジで取り付け
付属品両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書質量(g)約106使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅130×高さ46×奥行き54スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約100(しっかり点灯時)光源LED×21灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約47日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)内容量1個