ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65

ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65 - オーム電機ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65 - オーム電機ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65 - オーム電機ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65 - オーム電機

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式
昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯
明るさ(約)150ルーメン
選べる2つのモード
・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)
・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)
IP65の防じん防水性能

付属品保証書付取扱説明書質量(g)約98使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅100×高さ85×奥行き36スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約150(しっかり点灯時)光源LED×20灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)内容量1個
注意
※ご購入いただいた状態は充電が不十分です。晴天の日に2~5日間充電した後にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268527LS-B150JW-SD2
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする