コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式
昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯
明るさ(約)600ルーメン
選べる2つのモード
・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)
・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)
IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可内容量1個