曜日別特売

ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4

ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 - オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 - オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 - オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 - オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 - オーム電機
(1件のレビュー)

ズーム(集光/散光)機能搭載
明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き
USB-C充電式
明るさ420ルーメン(Highモード)
連続点灯 約11時間(Lowモード)
保護等級 IPX4(防雨形)

付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268579LH-C42B5
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

強弱と範囲も絞れますのでいいです。結構明るいのでいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする