オーム電機
ズームLEDライト 550ルーメン 防水IPX6 マグネット付
ズーム(集光⇔散光)機能搭載
全光束 550ルーメン ※Highモード
電池交換時期をお知らせするインジケーター付き
保護等級 IPX6(耐水形)
連続点灯 約20時間 ※Lowモード
マグネット付き
付属品
ストラップ
保護等級
IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。
光源
白色LED(交換できません)
光束(Lm)
【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)約550・≪Lowモード≫光束(明るさ)約260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
電源
本体質量(g)
連続使用時間
照度(Lx)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19268597
LHA-Z55A5
(約)最大径40×長さ147
単3形乾電池3本(別売)
約175(電池別)
【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約7時間・≪Lowモード≫約20時間
【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約113400、Lowモード…約45000・≪0.5m≫Highモード…約22000、Lowモード…約7620・≪1m≫Highモード…約8300、Lowモード…約3070
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください