曜日別特売

ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整

ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整 - オーム電機ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整 - オーム電機ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整 - オーム電機ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整 - オーム電機ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整 - オーム電機ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整 - オーム電機

ズーム機能搭載
USB充電式
明るさ調整(High/Low)、点滅機能付き
IPX3の防雨形
連続点灯 約3時間(Lowモード)

付属品充電用USBケーブル(約20cm)外形寸法(mm)(約)最大径23×長さ108電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約69連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…1.2時間・Lowモード…約3時間保護等級IPX3(JIS C09202003による)※鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約72000、Lowモード/約8500・0.5m…Highモード/約3200、Lowモード/約1400・1m…Highモード/約1000、Lowモード/約400充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)/約180・Lowモード…光束(明るさ)/約50定格入力DC5V 0.5A(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268570LH-C18B5
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする