ライトとランタンの2WAY
ランタン3調色、ライト2段階調光
点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)
点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)
IPX4(防水保護等級)
カラビナフック付き
乾電池式
質量(g)約100(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166電源単4形乾電池3本(別売)光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可)連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。照射距離(m)約53(ライトHighモード)内容量1個