曜日別特売

明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯

明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 - オーム電機明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 - オーム電機明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 - オーム電機明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 - オーム電機明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 - オーム電機明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 - オーム電機明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 - オーム電機明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 - オーム電機

暗くなって人が近づくと自動点灯
LEDを上向きにして周囲を明るく
LEDを下向きにして足元を明るく
明るさ約65ルーメン
コンセントに差し込むだけ

質量(g)約59電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)全光束(Lm)約65点灯保持時間約10秒人感センサー検知範囲:約5m 左右約90° 上下約90°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268457NIT-ALA6JCL2-WNLED3灯(交換不可)/昼白色約5000
898
889
978(税込)
3日以内出荷
19268466NIT-ALA6JCL2-WLLED3灯(交換不可)/電球色約3000
898
889
978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする