オーム電機
明暗センサー LEDナイトライト 自動点灯 65ルーメン
暗くなると自動点灯
LEDを上向きにして周囲を明るく
LEDを下向きにして足元を明るく
明るさ約65ルーメン(最大)
周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整
コンセントに差し込むだけ
質量(g)
約58
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約0.5
本体寸法(mm)
(約)幅40×高さ110×奥行51(プラグ含む)
全光束(Lm)
約65 (最大)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19268475
NIT-ALA6MCL2-WN
LED3灯(交換不可)/昼白色
約5000
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
19268491
NIT-ALA6MCL2-WL
LED3灯(交換不可)/電球色
約3000
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください