曜日別特売

ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54

ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 - オーム電機ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 - オーム電機ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 - オーム電機ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 - オーム電機ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 - オーム電機ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 - オーム電機

照射角度を自由自在に調整できる
ソーラー発電式
人感センサー式
4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)
・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯
・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯
・ 100%出力で常時点灯
・ 5%出力で常時点灯
明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時
防水性能 IP54

付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書質量(g)約310外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時)保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による)光源LED(交換不可)白色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)検知方式赤外線受動式周囲温度(℃)-20~+45点灯保持時間約10秒(固定)光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間内容量1個
注意
※必ずフィルムを剥がし電源スイッチをOFFにした状態で約2~5日初期充電を行ってください。
※満充電までは光の強さや日照時間によって変わります。冬は特に満充電まで時間がかかります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268545LT-S90ST9-K
4,980
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする