アルミで断熱・遮光カーテン

アルミで断熱・遮光カーテン - ヒラカワアルミで断熱・遮光カーテン - ヒラカワアルミで断熱・遮光カーテン - ヒラカワアルミで断熱・遮光カーテン - ヒラカワアルミで断熱・遮光カーテン - ヒラカワ

窓に簡単取り付け!アルミで断熱・遮光。省エネ対策に。夏場は強い日差しやムッとする熱気からお部屋をガード。冬は寒い外からの冷気を防ぎお部屋の暖気をキープして暖かさを保ちます。付属のS字フックをカーテンレールに取付け、本体のハトメ穴に引掛けてご使用ください。

用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電付属品S字フック×6個材質本体/アルミ蒸着ポリエステル、ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、S字フック/スチールサイズ(cm)80×180【S字フック】4.1×2×0.2内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268615QT-331
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする