曜日別特売

日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン

日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン - ヒラカワ日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン - ヒラカワ日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン - ヒラカワ日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン - ヒラカワ日傘の生地でできた遮熱・遮光カーテン - ヒラカワ

窓やカーテンから伝わる冷気・熱気を和らげます!通常のカーテンのようにレールに取り付けるだけ。日傘の生地でできているのでフローリングや家具などの日焼け防止に。UVカット率99.9%以上。熱反射と遮熱力で冷暖房効果を維持し快適な室内に。延長シートを取り付けて窓下がらの冷気・熱気を軽減させます。ガサつかずツルツル感とやわらか素材で通常のカーテンのように滑らかに開閉できて便利。洗濯OK(※手洗い)。

用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電セット内容本体2・延長シート2・保護テープ・フック14材質本体/ポリエステル100%、フック/ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(cm)100×180~215内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268640QT-617
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする