リーブル
ニトリルノンパウダー スーパーロング40
・肘まで覆える40cmのスーパーロングタイプ。・クリーン作業に適したダブルパック包装。
厚さ(mm)
指先:0.19、掌:0.18
色
ホワイト
全長(cm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19270776
No.236
S
8.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
19270785
No.236
M
9.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
19270801
No.236
L
10.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください