曜日別特売

データ用CD-R

データ用CD-R - オフィスセーブ

コストパフォーマンスに優れた「OfficeSAVE」高品質記録メディア
印刷可能
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
ワイドレーベル
印刷エリアの広い内径22mmワイドプリント仕様ホワイト・ディスク。

用途データ用対応1~48倍速記録方式1回レーベルプリントインクジェットプリンター対応入数50グリーン購入法適合ケーススピンドル容量(MB)700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19271056OSSR80FP50
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする