曜日別特売

充電式ハンディドラムポンプ B1

充電式ハンディドラムポンプ B1 - セムコーポレーション充電式ハンディドラムポンプ B1 - セムコーポレーション充電式ハンディドラムポンプ B1 - セムコーポレーション充電式ハンディドラムポンプ B1 - セムコーポレーション

リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。
研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。
200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)
スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易
キュービテナーにも使用可能
シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制

付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE接続口径G1最大流量(L/min)20チューブ外径(Φmm)25最大揚程(m)6ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)バッテリーB1用バッテリーモーター出力(W)70モーター電圧(V)10.8移送可能周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※バッテリー充電器はオプションです
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
チューブ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19271309B1-PP25-L-SL-500A:309/B:505/C:470/D:Φ25500
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19271318B1-PP25-L-SL-700A:309/B:705/C:670/D:Φ25700
134,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19271327B1-PP25-L-SL-1000A:309/B:1005/C:970/D:Φ251000
136,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする