フラッシュ HVL-F46RMA

フラッシュ HVL-F46RMA - ソニーフラッシュ HVL-F46RMA - ソニーフラッシュ HVL-F46RMA - ソニーフラッシュ HVL-F46RMA - ソニーフラッシュ HVL-F46RMA - ソニーフラッシュ HVL-F46RMA - ソニーフラッシュ HVL-F46RMA - ソニーフラッシュ HVL-F46RMA - ソニー

コンパクトな筐体でプロが求める発光性能・堅牢性能が向上した大光量フラッシュ。
【純正ならではのカメラとフラッシュの連携】
αライティングシステムは、あらゆる瞬間で理想の光を追求するすべてのクリエイターのため、進化し続けるカメラボディとともに進化。純正フラッシュならではのカメラ本体とのコミュニケーションにより、高速連写に対応した高精度なライティングを実現します。
【約317gの小型・軽量設計ながらも大光量を実現した高性能フラッシュ】
コンパクトな筐体にプロフェッショナルが求める発光性能・堅牢性能が向上したガイドナンバー46(照射角105mm設定時、ISO100・m)の大光量フラッシュです。従来機種HVL-F45RMの約1.7倍オーバーヒートが起こりにくく、長時間のフラッシュ撮影が可能になりました。これにより、電池1セット(4本)での発光回数は320回(HVL-F45RMは270回)、発光間隔は2.0秒(ニッケル水素電池使用時)を実現しています。
【カメラからの操作とフレキシブルなバウンス構造】
対応カメラのシュー取り付け時に、カメラの「外部フラッシュ設定」機能で、フラッシュに関する詳細な操作がカメラから行えます。左右180°、上150°、下8°にフレキシブルに動かすことができるバウンス構造により、様々なシーンに合わせたライティング表現が可能です。
【プロに応える信頼性の高い構造】
電気端子部を含む全方向の衝撃に対して配慮した「サイドフレーム補強構造金属シュー」搭載。マルチインターフェースフットの端子部を金属素材で保護し、従来機種HVL-F60RMのものと比べて強度も向上。またシュー部にシーリングを行うことで防塵・防滴性能が向上しています。
【電波式ワイヤレス通信に対応】
電波式ワイヤレス通信機能を搭載。1台を対応カメラに装着し、もう1台をペアリングすることでコマンダー(電波の送信側)としても、レシーバー(電波の受信側)としても使用可能。コマンダー機能使用時は、最大5グループに分けて最大15台までの対応フラッシュやレシーバーと接続したワイヤレス撮影が可能です。

仕様バウンス撮影:上150°(0°/30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°)、下8°、左右180°(0°/30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°/180°)、光量レベル切替:25段階(1/1-1/256) 1/3段ステップ、最大ガイドナンバー:46(照射角105mm/配光タイプSTD設定時、ISO100・m)、発光回数:240回以上(アルカリ電池)/320回以上(ニッケル水素電池)付属品端子保護キャップ、ミニスタンド、キャリングケース ※保証書、取扱説明書は除く形状シュー:マルチインターフェースシュー形式プリ発光による光量制御方式オートエレクトロフラッシュ電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池4本本体質量(g)(約)317外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)72.4×114.7×88.9動作モードTTL、MANUAL、MULTI照射角AUTO/マニュアル(24mm-105mm)ワイドパネル装着時15mmレンズの画角をカバー内容量1個
注意
※発光回数および発光間隔などの数値は、メーカー測定条件によるものです。
※電波式ワイヤレス通信は対応機種以外では使用できません。
※各機能への対応カメラはメーカーサポートサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19271090HVL-F46RMA
オープン
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする