タイムケミカル
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用
仕様
スパッタ付着防止効果:1~2層
タイプ
水溶型
分類
多目的用
指触乾燥時間(分)
10(20℃)
外観
乳白色
乾燥塗膜
クリアー
対象鋼材
軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼
塗布面積(m
2
/kg)
50
危険物の類別
非危険物
特性
エマルジョン
内容量
1ケース(5kg×4缶)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19275186
スパドールN
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません