Panasonic(パナソニック)
たてとい エルボ
角度(°)
105
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
75.5
適合サイズ
75
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19271476
KQ05501
内面:硬質塩化ビニル樹脂
ミルクホワイト
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19271485
KQ15501
内面:硬質塩化ビニル樹脂
パールグレー(しろ)
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19271501
KQ25501
表面:耐候性向上特殊樹脂/内面:硬質塩化ビニル樹脂
ねずみ
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19271510
KQ45501
表面:耐候性向上特殊樹脂/内面:硬質塩化ビニル樹脂
あか
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19271519
KQ55501
表面:耐候性向上特殊樹脂/内面:硬質塩化ビニル樹脂
しんちゃ
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19271528
KQ65501
表面:耐候性向上特殊樹脂/内面:硬質塩化ビニル樹脂
ブラック
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください