YAMAZEN(山善)
ガーデンプランター スチール製
カラフルでビビットなプランターボックス
ビビットなボディーで鉢植えを彩ります
6号鉢を3つまで置くことができます
用途
プランター ガーデンプランター カラフル スチール製 花壇 植木鉢 長方形 花台 観葉植物 おしゃれ スチール
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
30 ※転倒耐荷重ではありませんので注意して下さい
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
外寸:60.5×20.8×60、内寸:59×18.5×18
組立時間
約10-20分
内容量
1台
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※必ず大人2人以上で組み立ててください
※平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19275229
HKP-6020(BE)
ベージュ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19275238
HKP-6020(YE)
イエロー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19275247
HKP-6020(GR)
グリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください