シャツ 兼用 7分袖

シャツ 兼用 7分袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 7分袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 7分袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 7分袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 7分袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 7分袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 7分袖 - 住商モンブランシャツ 兼用 7分袖 - 住商モンブラン

コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のストライプシャツです。袖下のマチやバックスタイルのタック位置の工夫を施し、スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計。ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザインです。

混率(%)ポリエステル85%/綿15%素材ストライプビエラ性別男女兼用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19271957SS002-22-SSブルーSS1004241
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
19271966SS002-22-4Lブルー4L1305345
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
19271975SS002-72-SSワインSS1004241
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
19271991SS002-72-4Lワイン4L1305345
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
19272000SS002-92-SSグレーSS1004241
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
19272009SS002-92-4Lグレー4L1305345
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする