YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
乾電池式人感明暗ナイトライト
全光束(Lm)
40
色温度(K)
5000
光源
昼白色LED×10灯(交換不可)
センサータイプ
人感明暗センサー
仕様
消灯時間:約25秒
材質
ABS樹脂
スイッチ
ON/ OFF/ AUTO
本体寸法(mm)
W87×D38×H35
本体質量(g)
約44
使用電池
単4電池 3 別売
電池寿命
約150日(アルカリ乾電池使用時)
調光方式
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19272289
NBSMN70WH
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください