YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ズームアルミライト
付属品
ストラップ
材質
アルミ
色
ガンメタリック
本体寸法(mm)
約Φ33×H120
本体質量(g)
約92(本体のみ)
全光束(Lm)
約160
連続使用時間(時間)
連続点灯:約7
光源
白色LED(交換不可)
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)
約12000(1m照度)
ズーム
あり
防水性
IPX4
照射距離(m)
約210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19274355
BKAZ160GM
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください