YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ミニアルミライト
夜道や防犯用の持ち歩きに便利
付属品
ストラップ
材質
アルミ
本体寸法(mm)
約Φ22×H99
本体質量(g)
約61(本体のみ)
全光束(Lm)
約40
連続使用時間(時間)
連続点灯:約2
光源
白色LED(交換不可)
使用電池
単3形乾電池×1本(別売)
照度(Lx)
約650(1m照度)
防水性
IPX4
照射距離(m)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19274319
BKA40CG
シャンパンゴールド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19274328
BKA40PK
ピンク
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19274337
BKA40PL
パープル
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19274346
BKA40SV
シルバー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください