YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ソーラーエアコンリモコン
色
ホワイト
電源
リチウムイン電池3.7V 300mAh
本体質量(g)
約118
本体寸法
W約59mm×H約174mm×D約21mm
機能
ボタン:蓄光(運転ON/OFF、温度設定ボタン)
通信方式
赤外線(IR)方式
定格入力電流(A)
DC5V 0.5A
環境温度範囲(℃)
5℃~35℃
動作距離(m)
約7(使用機器や部屋の条件により異なります。)
内容量
1個
関連資料:
(0.36MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19274240
RC26W
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください