関兼常
ソフトテーラー
材質
ブレード:ハイ・ステンレス、ハンドル:エバー樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19274267
TD-1210
210
110
95
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
19274285
TD-1255
255
180
115
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください