関兼常
ラシャハサミ
材質
ブレード:ハイ・ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19274258
TD-210
210
120
95
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
19274276
TD-240
245
170
110
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください