録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!
むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタート
フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影
液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずり
カメラは180度角度調整可能
本体の背面にはクリップ付き
付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に
夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!
小型・軽量・高画質
軽量約50g
6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン材質ABS樹脂色ブラック電圧DC5V/1A質量(g)(約)50電源USB充電式(リチウム電池内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画)解像度動画:1080p(1920×1080)標準持続時間(h)バッテリー:最大約3保存形式microSDカード(32GB~256GBまで)モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト)互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降画像サイズ最大:6016×4096再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG内容量1台