曜日別特売

ガス検知器用ポータブルエアーポンプ

ガス検知器用ポータブルエアーポンプ - WatchGas

WatchGas GFP-10 ガス検知器用ポータブルエアーポンプは、ボタン一つで操作可能な使いやすいポンプです。チューブでガス検知器と接続してご利用いただけます。充電式のリチウムイオン電池を搭載しており、USB Type-Cポートを利用して充電できます。

質量(g)208温度範囲(℃)-20~50(動作)、0~45(充電)、-20~25(保管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×136×41バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー流量(L/min)0.4バッテリー容量(Ah)1防塵防水性能IP67充電電圧(V)DC5(USB Type-C)※ケーブルは付属しておりません充電時間(時間)約7.5以内(新品時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証IECEx、ATEXアラームLEDおよびブザー音(90dB @10cm以上)稼働時間(時間)フル充電で20以上(新品時、動作温度や保管条件により異なります)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19272280GFP-10
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする