AFF WARE
モニタースタンド スマホスタンド 引き出し収納 横幅調整 モニター台
スマホスタンドと引き出し収納でデスク周りをスッキリできるモニタースタンドです。
脚を折りたたむことでデスクサイズに合わせて横幅を調整できます。
長時間の作業による猫背や肩こりの予防にも。
用途
デスク周りの整理整頓、猫背・肩こりの予防に
材質
ABS
質量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
25
寸法(cm)
52×20×8.5 / (最小)43×20×8.5
特性
スマホスタンド、引き出し収納、横幅調整
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19275466
AFF-MST001
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください