曜日別特売

常温硬化樹脂 KM-BACKセット

常温硬化樹脂    KM-BACKセット - PRESI常温硬化樹脂    KM-BACKセット - PRESI常温硬化樹脂    KM-BACKセット - PRESI

顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の粉(1Kg)と液(500cc)のセットです。
粉と液を混合して使用します。
埋込みを行い、鏡面まで研磨して検鏡、硬度測定した後、試料を樹脂から取り出して、SEM観察などの別の検査目的に再使用できます。
取り出し方法は、KM-BACKで埋め込んだ成形試料をアセトン中に入れて、攪拌します。
KM-BACKはアセトンで100%溶解するアクリル樹脂です。
径30mmの埋込成形試料の場合、外気温で約12時間、50℃で約5時間で溶解します。
加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、より透明で収縮を抑えた埋込成形ができます。

硬度83 (ショワD)内容粉1kg 液300cc硬化時間約15分内容量1セット
注意
※硬化時に臭いが発生しますので、ドラフトチャンバー、又は換気の良い場所でご使用ください。
※KM-BACKの埋込成形型には、テフロンモールド、ポリエチレンモールド、シリコンラバーモールドをご使用ください。クリアカップ、クリアリング、KM2.0はご使用できません。
※上面(研磨しない側)は硬化時に表面張力で凸凹になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19274757AQ04060
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする