アキュラ
常温硬化樹脂 53型 硬化剤
アキュラ 常温硬化埋込樹脂 53型
当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。
色
透明
硬度
(ショワD)83
温度(℃)
ピーク:36
粘度
32cps
質量混合比
2対1
硬化時間
24時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19274477
AQ010-8143
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください