曜日別特売

21.5インチFHDモニター

21.5インチFHDモニター - 高橋国際商事21.5インチFHDモニター - 高橋国際商事21.5インチFHDモニター - 高橋国際商事21.5インチFHDモニター - 高橋国際商事21.5インチFHDモニター - 高橋国際商事21.5インチFHDモニター - 高橋国際商事21.5インチFHDモニター - 高橋国際商事21.5インチFHDモニター - 高橋国際商事

FULL HD高画質21.5インチ液晶ディスプレイ。3辺ベゼルレスフレームを採用し、スッキリとした印象でオフィス・テレワークでの使用はもちろん、ゲームでも迫力ある映像をお楽しみいただけます。
リフレッシュレート100Hzの画面は滑らかで残像感のない美しい映像。
上下左右178°の広い視野角を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくクッキリ見やすい映像を実現。また垂直角度調節(チルト機能)で見やすい角度に設定可能です。

その他FreeSync:対応ブルーライトカット:対応スピーカー:無付属品ACアダプター、HDMIケーブル(1.5m)、取扱説明書兼保証書質量(kg)約2(スタンド含む)消費電力(W)24電源AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492×370×191スタンド無し:492×281×191コントラスト比4000:1最大解像度1980×1080保証期間3年視野角178×178°応答速度5m/s端子HDMI×1、アナログRGB(D-Sub15pin)×1、ヘッドフォン端子(3.5mmステレオミニ)×1バックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5V型パネル駆動方式VAVESA対応対応(75mm×75mm)最大表示色約1677万上下角度調節15°リフレッシュレート(Hz)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19275527TK-215F
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする