乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き

乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き - エアージェイ乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き - エアージェイ乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き - エアージェイ乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き - エアージェイ乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き - エアージェイ

緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。
停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。※本商品に乾電池は含まれません。別途お買い求めください。

付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)質量(g)67(乾電池含まず)備考乾電池別売り出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。内容量1台
関連資料:カタログ(0.77MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19275545BJ-MUSB6AN WH
3,345
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする