ゼンスイ
EVERSUN365 植物育成ライト専用 クリップ スタンド
便利なタイマー設定で照射時間の管理もラクラク
角度を自由に調整可能
用途
植物育成ライト EVERSUN365 エバーサン ライト専用 LEDライトランプ スタンド 照明 観葉植物 多肉植物 水耕栽培 テラリウム塊根植物 サボテン 熱帯植物 インテリア
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
LED電球:60
定格寿命(時間)
10000
タイマー時間
8/10/12時間
高さ(cm)
約46~83(スタンド)
クリップ可能幅(cm)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19275710
-
クリップ単品
0.4
10×6×13~16.5
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19275719
-
スタンド単品
130
53.5×28×68~105
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください