曜日別特売

ファインミニラチェット ストレートタイプ

ファインミニラチェット ストレートタイプ - ベッセルファインミニラチェット ストレートタイプ - ベッセルファインミニラチェット ストレートタイプ - ベッセルファインミニラチェット ストレートタイプ - ベッセルファインミニラチェット ストレートタイプ - ベッセルファインミニラチェット ストレートタイプ - ベッセル

空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。
60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。
高耐久で締め作業にも抜群の強度。
隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。

厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)90.5送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚内容量1個
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は製品やネジの破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19279009TD-23
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
19279018TD-24
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
19279027TD-25
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
19279036TD-26
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする