曜日別特売

六角レンチセット

六角レンチセット - エイト六角レンチセット - エイト
用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに仕様折り畳み式材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂コバルトブルー/ブラック質量(g)116レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10レンチストレート寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24内容量1個(7本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19279000KPH-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする