シンワ測定
コーナークランプ
用途
ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに
仕様
ネジ固定式
材質
本体:アルミ
色
ウルトラマリンブルー/シルバー
質量(g)
241
口開き(mm)
75
口深(mm)
15
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
195×195×29
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19278930
75366
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください