FUJIX(フジックス)
ワイヤリングファスナー
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
用途
配線の結束・固定
内容量
1袋
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
色
適合板厚(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19303396
PT533
PA66
110
灰
0.6~1.8
135
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
19303405
PT534
PA66
110
黒
2.0~3.2
135
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
19303421
PT535
PA66
167
黒
0.6~3.2
135
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
19303430
PT536
PA66
175
黒
0.6~2.0
135
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
19303439
PT537
PP/PE
140
茶
0.65~2.6
80
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
19303448
PT538
PP/PE
139
黒
1.0~2.0
80
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
19303457
PT539
PP/PE
140
黒
0.65~2.6
80
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
19303466
PT540
PA66
135
黒
-
135
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください