曜日別特売

多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き

多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き - オーム電機多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き - オーム電機多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き - オーム電機多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き - オーム電機多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き - オーム電機多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き - オーム電機
(1件のレビュー)

底部マグネット、吊り下げフック付き
照射角度は約65°
連続点灯は約10時間
COB LED使用

質量(g)約161(乾電池別)全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)使用電源単3形乾電池×3本フック照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)マグネット電球の種類LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色内容量1個
取扱説明書:(1.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19290069SL-W200R6C
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 非常用

以前使っていた物がライトは問題なくつきますが、樹脂の部分がべたべたになってしまったので、入替購入です。できるだけ近い形態を購入しました。
以前使っていたものは、赤い点滅の警告灯が付いていました。それが付いていれば更に良かったです。明るさは十分です。磁石で壁にくっつけたり、どこにでもぶらさげられるのが便利です。
同様の商品は複数ありましたが、70年以上の歴史のある日本のメーカーであることも決めての一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする