曜日別特売

サーキュレーター DCモーターモデル

サーキュレーター DCモーターモデル - Vornadoサーキュレーター DCモーターモデル - Vornadoサーキュレーター DCモーターモデル - Vornadoサーキュレーター DCモーターモデル - Vornadoサーキュレーター DCモーターモデル - Vornado

無段階変速で好みにピッタリの風量選び。
静かな微風からパワフルな爆風まで、微細な調節が可能なダイヤル式。
つけていることを忘れるほどの静寂モード。DCモーターならではの魅力。就寝時の使用にもおすすめです。
室内に気流を作り、冷暖房器具を使用した時に起きる温度ムラを解消。また加湿器や除湿機、空気清浄機の効果を素早く部屋全体に行きわたらせます。
カバーとプロペラの取り外しができ水洗い可能。プロペラやモーター周りの掃除も簡単です。
適用畳数:~30畳。

質量(kg)約2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)強:32~弱:2コード長さ(m)約1.8適合床面積~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×22×35風量調整無段階音量(dB)強:56~弱:30以下上下首振90°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19286666633DC-JP
25,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする