住商モンブラン
ジャンパー 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、男女兼用、長袖、ホワイト、襟付き、内ポケット付
色
白
サイズ
6L
胸囲(cm)
146
混率(%)
ポリエステル65% / 綿35%
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
機能
抗菌 / 制電
素材
制電単糸ツイル
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19304105
8-601-6L
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください