住商モンブラン
ジャンパー 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、男女兼用、長袖、ホワイト、袖ネット、内ポケット付
色
白
混率(%)
ポリエステル65% / 綿35%
機能
抗菌
素材
ポプリン
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19304130
8-701-SS
SS
100
42
50
56
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19304139
8-701-6L
6L
152
56
60
70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください