曜日別特売

炭入り消臭衣類収納ケース

炭入り消臭衣類収納ケース - アイメディア炭入り消臭衣類収納ケース - アイメディア炭入り消臭衣類収納ケース - アイメディア炭入り消臭衣類収納ケース - アイメディア炭入り消臭衣類収納ケース - アイメディア炭入り消臭衣類収納ケース - アイメディア

たっぷりの収納力でゴチャゴチャ衣類もすっきり。
炭加工シートを挟んだ5層構造収納ケースで、気になる汗のニオイ・加齢臭を消臭!
二段に積み重ねができるから、クローゼットの中もスッキリ。
シーズンオフの衣類の整理にも。
両サイドには持ち手が付いているので持ち運びに便利です。

材質本体:ポリプロピレン不織布、窓:EVA樹脂、中芯:紙寸法(cm)パッケージ:(約)37×3×31適合サイズ薄手衣類約36枚・セーター約15枚※衣類の厚さによって異なります。本体寸法(cm)(約)70×36×30(持ち手含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193039381009843
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする