曜日別特売

nediusサーキュレーター機能付大型扇

nediusサーキュレーター機能付大型扇 - スイデン

首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付
シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能
便利なタイマー機能搭載
オールシーズンで活躍する次世代フロア扇
冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!
7枚ハネによるやさしい風のフロア扇
首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。

用途
オフィス
店舗
ホテル
教室
体育館
質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)55/60コード長さ(m)3ハネ径(cm)38風量4段速調式最大風速(m/min)252最大風量(m3/min)56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720電動機開放型材質(羽根)樹脂(PP)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19303238NF-41L3RJ
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする