5000mAh直挿しモバイルバッテリーLightning

5000mAh直挿しモバイルバッテリーLightning - エアージェイ5000mAh直挿しモバイルバッテリーLightning - エアージェイ5000mAh直挿しモバイルバッテリーLightning - エアージェイ5000mAh直挿しモバイルバッテリーLightning - エアージェイ5000mAh直挿しモバイルバッテリーLightning - エアージェイ5000mAh直挿しモバイルバッテリーLightning - エアージェイ

ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。
多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。
Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。

ブラック質量(g)95出力Lightningコネクター5V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2入力USB-C 5V2A充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大)内容量1台
関連資料:カタログ(0.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19281669MB-TN5000L BK
3,436
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする