曜日別特売

首まで日よけサファリハット カーキ

首まで日よけサファリハット カーキ - ヒラカワ首まで日よけサファリハット カーキ - ヒラカワ首まで日よけサファリハット カーキ - ヒラカワ首まで日よけサファリハット カーキ - ヒラカワ首まで日よけサファリハット カーキ - ヒラカワ

首までしっかりガードできる!UVカット率99%以上。撥水加工。折りたたんでコンパクトに持ち運びできます。首裏の日よけはツバの内側に収納できます。後ろに調節ひも付き。長めの首ひも付き。両側に蒸れを軽減するベンチレーション付き。洗濯OK(※手洗い)

用途日除け/紫外線対策/帽子/ハット/アウトドア/キャンプ/ガーデニング/レジャー/カーキ長さ(cm)【つば】7混率(%)【生地】ポリエステル100%【樹脂部分】ポリアセタール寸法(cm)【首日よけ】20×31適合頭囲(cm)~57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19303728-
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする